text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wera Klucz płasko-oczkowy 6003 Joker AF 11 mm długość 135 mm kształt A stal narzędziowa stopowa


Numer artykułu 3K793914
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 135
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 11
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) Inny
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 11
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 24.5
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 17
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 5
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 8
Szerokość klucza nasadowego/pierścieniowego/grzechotki (cale) Inny
Model z grzechotką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82041100
O (max.) 6003 Joker
Type Combination Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 3K793914
EAN 4013288212559
UBB 500711204841
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05020202001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.