text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombinovaný račňový kľúč 6000 Joker SW15 x 200


6000 Klucze płasko-oczkowe z grzechotką Joker, 15 x 200 mmPremium metryczny klucz płasko-oczkowy z grzechotką firmy Wera: Wszystko, co może zrobić klucz płaski i wiele więcej. Szybciej, lepiej, piękniej. Prawdziwy Joker! Nowa generacja kluczy oczkowych z grzechotką. Do śrub i wkrętów z łbem sześciokątnym. Z funkcją przytrzymywania dzięki metalowej płytc

Numer artykułu 81950.150.001
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 200
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 15
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) Inny
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 15
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 32.3
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 28.5
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 7.8
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 9.2
Szerokość klucza nasadowego/pierścieniowego/grzechotki (cale) Inny
Model z grzechotką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 161
O (max.) 6000 Joker
Type Combination Wrench

Opis

6000 Klucze płasko-oczkowe z grzechotką Joker, 15 x 200 mmPremium metryczny klucz płasko-oczkowy z grzechotką firmy Wera: Wszystko, co może zrobić klucz płaski i wiele więcej. Szybciej, lepiej, piękniej. Prawdziwy Joker! Nowa generacja kluczy oczkowych z grzechotką. Do śrub i wkrętów z łbem sześciokątnym. Z funkcją przytrzymywania dzięki metalowej płytce na otwartym końcu, która zmniejsza ryzyko zgubienia śrub i nasadek. Dzięki bardzo twardym zębom wymienna metalowa płytka w otwartym końcu zabezpiecza śruby i nasadki oraz zmniejsza ryzyko poślizgu. Zintegrowany ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się łba śruby i umożliwia stosowanie wysokich momentów obrotowych. Geometria z podwójnym sześciokątem zapewnia pewne połączenie z wkrętem lub śrubą, a tym samym zmniejsza ryzyko poślizgu. Kąt powrotu wynoszący zaledwie 30° po stronie otwartej pozwala uniknąć czasochłonnego obracania klucza podczas wkręcania. Mechanizm zapadkowy po stronie pierścienia z wyjątkowo drobnym uzębieniem 80 zębów zapewnia elastyczność nawet w ograniczonych przestrzeniach. Specjalnie zaprojektowana geometria umożliwia przenoszenie wysokiego momentu obrotowego i wysoką sztywność na zginanie. Wykonany z wysokowydajnej stali chromowo-molibdenowej z powłoką niklowo-chromową zapewniającą wysoką ochronę przed korozją. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy",: kodowanie kolorami według rozmiaru.

Numery artykułów

Numer artykułu 81950.150.001
EAN 4013288167347
UBB 500619992778
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 05073275001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.