text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucz płasko-oczkowy 6000 Joker SW13 x 177


6000 Klucze płasko-oczkowe z grzechotką Joker, 13 x 177 mmPremium metryczny klucz płasko-oczkowy z grzechotką firmy Wera: Wszystko, co potrafi klucz płaski, a nawet więcej. Szybciej, lepiej, piękniej. Prawdziwy Joker! Nowa generacja kluczy oczkowych z grzechotką. Do śrub i wkrętów z łbem sześciokątnym. Z funkcją przytrzymywania dzięki metalowej płytce na otwartym końcu, która zmniejsza ryzyko zgubienia śrub i nasadek. Dzięki bardzo twardym zębom wymienna metalowa płytka w otwartym końcu zabezpiecza śruby i nasadki oraz zmniejsza ryzyko poślizgu. Zintegrowany ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się łba śruby i umożliwia stosowanie wysokich momentów obrotowych. Geometria z podwójnym sześciokątem zapewnia pewne połączenie z wkrętem lub śrubą, a tym samym zmniejsza ryzyko poślizgu. Kąt powrotu wynoszący zaledwie 30° po stronie otwartej pozwala uniknąć czasochłonnego obracania klucza podczas wkręcania. Mechanizm zapadkowy po stronie pierścienia z wyjątkowo drobnym uzębieniem 80 zębów zapewnia elastyczność nawet w ograniczonych przestrzeniach. Specjalnie zaprojektowana geometria umożliwia przenoszenie wysokiego momentu obrotowego i wysoką sztywność na zginanie. Wykonany z wysokowydajnej stali chromowo-molibdenowej z powłoką niklowo-chromową zapewniającą wysoką ochronę przed korozją. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy",: kodowanie kolorami według rozmiaru.

Numer artykułu 81950.130.001
Długość (mm)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 177
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 13
Ochrona powierzchni Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza z otwartym końcem (cale) Inny
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 13
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 27.3
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 25
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 7
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 8.6
Szerokość klucza nasadowego/pierścieniowego/grzechotki (cale) Inny
Model z grzechotką Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 120
Kod towaru 8204110000
O (max.) 6000 Joker
Type Combination Wrench

Opis

6000 Klucze płasko-oczkowe z grzechotką Joker, 13 x 177 mmPremium metryczny klucz płasko-oczkowy z grzechotką firmy Wera: Wszystko, co potrafi klucz płaski, a nawet więcej. Szybciej, lepiej, piękniej. Prawdziwy Joker! Nowa generacja kluczy oczkowych z grzechotką. Do śrub i wkrętów z łbem sześciokątnym. Z funkcją przytrzymywania dzięki metalowej płytce na otwartym końcu, która zmniejsza ryzyko zgubienia śrub i nasadek. Dzięki bardzo twardym zębom wymienna metalowa płytka w otwartym końcu zabezpiecza śruby i nasadki oraz zmniejsza ryzyko poślizgu. Zintegrowany ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się łba śruby i umożliwia stosowanie wysokich momentów obrotowych. Geometria z podwójnym sześciokątem zapewnia pewne połączenie z wkrętem lub śrubą, a tym samym zmniejsza ryzyko poślizgu. Kąt powrotu wynoszący zaledwie 30° po stronie otwartej pozwala uniknąć czasochłonnego obracania klucza podczas wkręcania. Mechanizm zapadkowy po stronie pierścienia z wyjątkowo drobnym uzębieniem 80 zębów zapewnia elastyczność nawet w ograniczonych przestrzeniach. Specjalnie zaprojektowana geometria umożliwia przenoszenie wysokiego momentu obrotowego i wysoką sztywność na zginanie. Wykonany z wysokowydajnej stali chromowo-molibdenowej z powłoką niklowo-chromową zapewniającą wysoką ochronę przed korozją. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy",: kodowanie kolorami według rozmiaru.

Numery artykułów

Numer artykułu 81950.130.001
EAN 4013288164377
UBB 500619992513
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 05073273001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.