text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucz dynamometryczny Click-Torque X 4 40-200nm


Klucz dynamometryczny Click-Torque X 4 do narzędzi wkładanych, 40-200 Nm, 14x18 x 40-200 NmKlucz dynamometryczny Click-Torque o niepowtarzalnej, solidnej konstrukcji Wera i wysokiej dokładności zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Łatwe ustawianie i zapisywanie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne kliknięcia po osiągnięciu wartości skali ułatwiają również bezpieczne ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego. Solidny mechanizm zwalniający gwarantuje wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał zwolnienia po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Do użytku prawo- i leworęcznego, z kwadratową wkładką 14x18 mm do narzędzi wtykowych.

Numer artykułu 2O704669
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 480
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 480
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 40 - 200
Szerokość głowicy (mm) 32
Korygowanie zmiennej stałej Tak
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Podziałka skali dokładności (Nm) 1
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Wysokość głowicy (mm) 26
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82041100
Type Torque Wrench

Opis

Klucz dynamometryczny Click-Torque X 4 do narzędzi wkładanych, 40-200 Nm, 14x18 x 40-200 NmKlucz dynamometryczny Click-Torque o niepowtarzalnej, solidnej konstrukcji Wera i wysokiej dokładności zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Łatwe ustawianie i zapisywanie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne kliknięcia po osiągnięciu wartości skali ułatwiają również bezpieczne ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego. Solidny mechanizm zwalniający gwarantuje wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał zwolnienia po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Do użytku prawo- i leworęcznego, z kwadratową wkładką 14x18 mm do narzędzi wtykowych.

Numery artykułów

Numer artykułu 2O704669
EAN 4013288193803
UBB 500686600882
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05075654001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.