text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klucz dynamometryczny Click-Torque X 3 20-100nm


Klucz dynamometryczny Click-Torque X 3 do narzędzi wkładanych, 20-100 Nm, 9x12 x 20-100 NmKlucz dynamometryczny Click-Torque o niepowtarzalnej, solidnej konstrukcji Wera i wysokiej dokładności zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Łatwe ustawianie i zapisywanie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne kliknięcia po osiągnięciu wartości skali uła

Numer artykułu 6O153478
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 372
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 372
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 20 - 100
Szerokość głowicy (mm) 29
Korygowanie zmiennej stałej Tak
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.5
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Wysokość głowicy (mm) 20
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Torque Wrench

Opis

Klucz dynamometryczny Click-Torque X 3 do narzędzi wkładanych, 20-100 Nm, 9x12 x 20-100 NmKlucz dynamometryczny Click-Torque o niepowtarzalnej, solidnej konstrukcji Wera i wysokiej dokładności zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Łatwe ustawianie i zapisywanie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne kliknięcia po osiągnięciu wartości skali ułatwiają również bezpieczne ustawienie żądanej wartości momentu obrotowego. Solidny mechanizm zwalniający gwarantuje wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał zwolnienia po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Do użytku prawo- i leworęcznego, z kwadratem 9x12 mm do wkładania narzędzi.

Numery artykułów

Numer artykułu 6O153478
EAN 4013288193780
UBB 500686600627
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05075653001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.