text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wera Klucz dynamometryczny Click-Torque C 2 1/2 cala 20-100 Nm


Numer artykułu 6F721107
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 405
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 20 - 100
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Całkowita długość (mm) 405
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) 20 - 100
Szerokość głowicy (mm) 43
Korygowanie zmiennej stałej Tak
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Regulacja wielkości kroku (Nm) 0.5
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.5
Nadaje się do przedłużenia Tak
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Wysokość głowicy (mm) 18.5
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82041100
Type Torque Wrench with Reversible Ratchet

Numery artykułów

Numer artykułu 6F721107
EAN 4013288193223
UBB 500686599654
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05075621001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.