text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wera Klucz dynamometryczny 400 i Hex 5.0 x 90


400 i Sześciokątny izolowany wskaźnik momentu obrotowego VDE, 5 x 5,0 NmWskaźnik momentu obrotowego VDE ze stałym momentem obrotowym do śrub z gniazdem sześciokątnym. Zabezpieczenie przed manipulacją. Wytrzymałe sprzęgło poślizgowe generuje wyraźnie słyszalny i wyczuwalny wyzwalacz, który sygnalizuje osiągnięcie ustawionego momentu obrotowego, uniemożliwiając dalsze dokręcanie. Wartość momentu luzowania jest znacznie wyższa niż ustawiony moment dokręcania, dzięki czemu do poluzowania połączeń śrubowych nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia. Kształt rękojeści doskonale wypełnia całą dłoń, a palce wygodnie układają się w miękko zaokrąglonych, zagłębionych uchwytach. Zapewnia to optymalne, ergonomiczne przenoszenie siły. Narzędzie testowane indywidualnie zgodnie z normą IEC 60900 pod napięciem 10 000 V w celu zapewnienia bezpiecznej pracy przy dopuszczalnym napięciu 1000 V.

Numer artykułu 0X753101
Izolowany Tak
Szerokość klucza (mm) 5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Uchwyt materiałowy Inny
Z głowicą kulową Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Szerokość klucza (mm) 5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Uchwyt materiałowy Inny
Z głowicą kulową Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera
Kod towaru 82041200
O (max.) 400 I
Type Hexagon Screwdriver

Opis

400 i Sześciokątny izolowany wskaźnik momentu obrotowego VDE, 5 x 5,0 NmWskaźnik momentu obrotowego VDE ze stałym momentem obrotowym do śrub z gniazdem sześciokątnym. Zabezpieczenie przed manipulacją. Wytrzymałe sprzęgło poślizgowe generuje wyraźnie słyszalny i wyczuwalny wyzwalacz, który sygnalizuje osiągnięcie ustawionego momentu obrotowego, uniemożliwiając dalsze dokręcanie. Wartość momentu luzowania jest znacznie wyższa niż ustawiony moment dokręcania, dzięki czemu do poluzowania połączeń śrubowych nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia. Kształt rękojeści doskonale wypełnia całą dłoń, a palce wygodnie układają się w miękko zaokrąglonych, zagłębionych uchwytach. Zapewnia to optymalne, ergonomiczne przenoszenie siły. Narzędzie testowane indywidualnie zgodnie z normą IEC 60900 pod napięciem 10 000 V w celu zapewnienia bezpiecznej pracy przy dopuszczalnym napięciu 1000 V.

Numery artykułów

Numer artykułu 0X753101
EAN 4013288206114
UBB 500713663762
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05004981001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.