text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK MICRO-SET ESD/11 SB 11PC


Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1, 11 sztuk 1x 1013 Kraftform Micro ESD Wkrętak do bitów: 97 mm 3x 851/9 C J Bity PH, półksiężyc: PH 00 x 44x1,8 mm, PH 0 x 44x2 mm, PH 1 x 44x3 mm 2x 867/9 C Bity TORX®, półksiężyc: TX 5x44 mm, TX 6x44 mm 3x 800/9 C bity: 0,23x1,5x44 mm, 0,40x2x44 mm, 0,50x3x44 mm 2x 840/9 C bity Hex-Plus: 1,5x44 mm, 2x44 mmKraftform Kompakt Micro zestaw do precyzyjnych prac mechanicznych. Odpowiedni do końcówek z napędem półksiężycowym 4 mm (Wera seria 9) i końcówek z napędem HIOS 4 mm (Wera seria 21). Elektryczna rezystancja powierzchniowa = 10<,sup>9<,/sup> Ohm dla bezpiecznej ochrony przed ładunkami elektrostatycznymi. Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN 61340-5-1. Kompaktowa rękojeść / system wymiennych ostrzy do szybkiej wymiany ostrza. Rękojeść Kaftform Micro z nasadką obrotową i strefą swobodnego obrotu do szybkiego skręcania, dzięki czemu czasochłonne przekładanie palców nie jest konieczne. Strefa mocy ze zintegrowanymi strefami miękkimi do przenoszenia wyższego momentu dokręcania i odkręcania. Precyzyjna strefa bezpośrednio nad ostrzem zapewniająca odpowiedni kąt do prac regulacyjnych. Bity do pracy ręcznej i z elektronarzędziami. Szybkie mocowanie końcówki: wystarczy wcisnąć końcówkę we wkładkę w celu automatycznego zablokowania i bezpiecznego dopasowania. Aby wymienić końcówkę, wystarczy przesunąć tuleję do przodu i wyjąć ją. Swobodnie obracająca się tuleja ułatwia prowadzenie narzędzia podczas wkręcania. Bity odpowiednie zarówno do wkręcania ręcznego, jak i przy użyciu elektronarzędzi z wkrętarkami elektrycznymi (np. HIOS, Delvo, Sehan). Zastosowania np. w smartfonach, telefonach komórkowych, aparatach fotograficznych, urządzeniach elektrycznych, w laboratoriach dentystycznych i gabinetach stomatologicznych.

Numer artykułu 1Y081224
Opakowanie Plecak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Tak
Liczba wierteł prowadzących 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Tak
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 11
Liczba bitów PH (trawersa) 3
Liczba bitów Torx 2
Liczba bitów rowek 3
Całkowita liczba bitów 10
Z uchwytem magnetycznym Nie
Liczba pilników 0
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 2
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 10
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Z grzechotką do bitów Nie
Obrotowa nasadka Tak
Z uchwytem ręcznym Tak
Marka Wera
Kod towaru 82079030
O (max.) Kraftform Kompakt micro
Type Bit Set

Opis

Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1, 11 sztuk 1x 1013 Kraftform Micro ESD Wkrętak do bitów: 97 mm 3x 851/9 C J Bity PH, półksiężyc: PH 00 x 44x1,8 mm, PH 0 x 44x2 mm, PH 1 x 44x3 mm 2x 867/9 C Bity TORX®, półksiężyc: TX 5x44 mm, TX 6x44 mm 3x 800/9 C bity: 0,23x1,5x44 mm, 0,40x2x44 mm, 0,50x3x44 mm 2x 840/9 C bity Hex-Plus: 1,5x44 mm, 2x44 mmKraftform Kompakt Micro zestaw do precyzyjnych prac mechanicznych. Odpowiedni do końcówek z napędem półksiężycowym 4 mm (Wera seria 9) i końcówek z napędem HIOS 4 mm (Wera seria 21). Elektryczna rezystancja powierzchniowa = 10<,sup>9<,/sup> Ohm dla bezpiecznej ochrony przed ładunkami elektrostatycznymi. Wyprodukowane zgodnie z normą DIN EN 61340-5-1. Kompaktowa rękojeść / system wymiennych ostrzy do szybkiej wymiany ostrza. Rękojeść Kaftform Micro z nasadką obrotową i strefą swobodnego obrotu do szybkiego skręcania, dzięki czemu czasochłonne przekładanie palców nie jest konieczne. Strefa mocy ze zintegrowanymi strefami miękkimi do przenoszenia wyższego momentu dokręcania i odkręcania. Precyzyjna strefa bezpośrednio nad ostrzem zapewniająca odpowiedni kąt do prac regulacyjnych. Bity do pracy ręcznej i z elektronarzędziami. Szybkie mocowanie końcówki: wystarczy wcisnąć końcówkę we wkładkę w celu automatycznego zablokowania i bezpiecznego dopasowania. Aby wymienić końcówkę, wystarczy przesunąć tuleję do przodu i wyjąć ją. Swobodnie obracająca się tuleja ułatwia prowadzenie narzędzia podczas wkręcania. Bity odpowiednie zarówno do wkręcania ręcznego, jak i przy użyciu elektronarzędzi z wkrętarkami elektrycznymi (np. HIOS, Delvo, Sehan). Zastosowania np. w smartfonach, telefonach komórkowych, aparatach fotograficznych, urządzeniach elektrycznych, w laboratoriach dentystycznych i gabinetach stomatologicznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 1Y081224
EAN 4013288168344
UBB 500643549677
UNSPSC 27112836
Artykuł producenta nr 05073670001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.