text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK 60 TORQUE 17PC


Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm, 17 sztuk 1x Wkrętaki Kraftform serii 7400 z regulowanym momentem dokręcania (0,1-3,0 Nm) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor: 7441 x 1,2-3,0 Nm 3x Bity 851/4 Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Bity Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z Bity TORX® BO z otworem: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, T

Numer artykułu 3M956642
Opakowanie Plecak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 3
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 3
Liczba wkrętaków płaskich 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 3
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 3
Liczba wkrętaków płaskich 1
Liczba wkrętaków Torx 5
Całkowita liczba narzędzi 7
Liczba bitów PH (trawersa) 3
Liczba bitów PZ (krzyżak) 3
Liczba bitów Torx 0
Liczba bitów rowek 1
Całkowita liczba bitów 17
Z uchwytem magnetycznym Nie
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 4
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Nie
Marka Wera
O (max.) Kraftform Kompakt 60 Torque
Type Bit Set

Opis

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm, 17 sztuk 1x Wkrętaki Kraftform serii 7400 z regulowanym momentem dokręcania (0,1-3,0 Nm) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor: 7441 x 1,2-3,0 Nm 3x Bity 851/4 Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Bity Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 867/4 Z Bity TORX® BO z otworem: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bity: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 840/4 bity Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mmSaszetka z bitami o długości 89 mm. Zawiera wkrętak dynamometryczny 7441 z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor i wielokomponentową rękojeścią Kraftform zapewniającą pracę bez zmęczenia. Odpowiedni do pracy z narzędziami ręcznymi i elektronarzędziami. 17-częściowy, kompaktowy system rękojeści/wymiennych grotów do dokręcania z kontrolowanym momentem obrotowym. Zawiera uchwyt dynamometryczny 7441, ustawienia od 1,2 do 3,0 Nm. Regulacja co 0,10 Nm. Proste ustawienie wymaganej wartości momentu obrotowego bez użycia specjalnych narzędzi. Łatwa do odczytania skala. Technologia szybkiego zwalniania Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów. Nieograniczony moment obrotowy do odkręcania zakleszczonych śrub. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform z twardymi i miękkimi strefami zapewnia dużą szybkość pracy, a jednocześnie jest przyjazna dla dłoni. W zestawie 16 bitów o długości 89 mm i praktyczne etui do uporządkowanego przechowywania.

Numery artykułów

Numer artykułu 3M956642
EAN 4013288169624
UBB 500643548018
UNSPSC 27112836
Artykuł producenta nr 05059293001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.