text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK 28 SB


Kraftform Kompakt 28 SB, 6 sztuk 2x bity 851/1 Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Bity Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Końcówki Z: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmKompaktowe narzędzia Wera z wielokomponentową rękojeścią Kraftform zapewniającą dużą szybkość pracy i wyjątkowo ergonomiczne wkręcanie. Zintegrowany z rękojeścią magazynek na 6 bitów. Grot bagnet

Numer artykułu 0G785562
Opakowanie Box
Długość (mm) 25
Magnetyczny Tak
Liczba bitów PH (trawersa) 2
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Box
Długość (mm) 25
Magnetyczny Tak
Liczba bitów PH (trawersa) 2
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Liczba bitów Torx 0
Liczba bitów rowek 2
Całkowita liczba bitów 6
Z uchwytem magnetycznym Tak
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 0
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Tak
Marka Wera
O (max.) Kraftform Kompakt 28
Type Bit Set

Opis

Kraftform Kompakt 28 SB, 6 sztuk 2x bity 851/1 Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Bity Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Końcówki Z: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmKompaktowe narzędzia Wera z wielokomponentową rękojeścią Kraftform zapewniającą dużą szybkość pracy i wyjątkowo ergonomiczne wkręcanie. Zintegrowany z rękojeścią magazynek na 6 bitów. Grot bagnetowy można wysunąć w celu wkręcania w ciasnych miejscach. Silny magnes trwały gwarantuje dokładne mocowanie bitów.

Numery artykułów

Numer artykułu 0G785562
EAN 4013288138927
UBB 500643545873
UNSPSC 27112836
Artykuł producenta nr 05073240001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.