text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK 22


Kraftform Kompakt 22 z etui, 7 sztuk 1x 889/4 R Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 100 mm 3x 855/1 Z bity: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 3x 867/1 Bity TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x taśma mocująca Hook and Loop 70: 50 x 70 mmKompaktowe narzędzia Wera umożliwiają jednoczesne wykonywanie prac ręcznych i z użyciem elektronarzędzi.

Numer artykułu 5R312059
Opakowanie Plecak
Długość (mm) 25
Głowica szybkiej wymiany Tak
Liczba bitów PH (trawersa) 0
Liczba bitów PZ (krzyżak) 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Długość (mm) 25
Głowica szybkiej wymiany Tak
Liczba bitów PH (trawersa) 0
Liczba bitów PZ (krzyżak) 3
Liczba bitów Torx 3
Liczba bitów rowek 0
Całkowita liczba bitów 6
Z uchwytem magnetycznym Nie
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 0
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Tak
Marka Wera
O (max.) Kraftform Kompakt 22
Type Bit Set

Opis

Kraftform Kompakt 22 z etui, 7 sztuk 1x 889/4 R Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor: 1/4", x 100 mm 3x 855/1 Z bity: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 3x 867/1 Bity TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x taśma mocująca Hook and Loop 70: 50 x 70 mmKompaktowe narzędzia Wera umożliwiają jednoczesne wykonywanie prac ręcznych i z użyciem elektronarzędzi. System rękojeści/wymiennych grotów w kompaktowej konstrukcji z różnymi końcówkami grotów w najmniejszej przestrzeni sprawia, że użytkownik jest bardziej mobilny i elastyczny. Nadaje się do bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173) oraz łączników Wera serii 1 i 4. W zestawie z adapterem, bagnetem i technologią Rapidaptor. Rękojeść Kraftform z funkcją antypoślizgową, wielokomponentowa dla szczególnie ergonomicznego wkręcania. Zintegrowany magazynek do przechowywania bitów. Teleskopowy grot bagnetowy, który można opuścić do rękojeści, wraz z uchwytem szybkomocującym umożliwia szybką pracę ręczną nawet w ciasnych sytuacjach montażowych, gdy grot jest schowany. Ostrze można wysunąć, po prostu uruchamiając tuleję blokującą. Uchwyt bagnetowy może być wtedy używany jako pełnoprawny wkrętak. Grot bagnetowy można wyjąć i użyć jako adaptera do elektronarzędzi, ale można go również ponownie wsunąć do pierwotnej pozycji. W zestawie praktyczne etui na pasek.

Numery artykułów

Numer artykułu 5R312059
EAN 4013288098924
UBB 500643544884
UNSPSC 27112836
Artykuł producenta nr 05051023001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.