text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7781 14 x 18 x 24


7781 Wkład klucza oczkowego, 14x18 mm, 14x18 x 24 x 64 mmWkład klucza oczkowego, do śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 14x18 mm.

Numer artykułu 8O764976
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 64
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 83
Całkowita długość (mm) 122
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 64
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 24
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 12
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 28
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Mocowanie prostokątne Tak
Marka Wera
O (max.) 7781
Type Ring Spanner Insert

Opis

7781 Wkład klucza oczkowego, 14x18 mm, 14x18 x 24 x 64 mmWkład klucza oczkowego, do śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 14x18 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 8O764976
EAN 4013288196651
UBB 500686634626
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05078699001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.