text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7781 14 x 18 x 17


Objednací číslo 7I031120
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 64
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Baleno po 1

Specifikace

Szerokość klucza (mm) 17
Całkowita długość (mm) 64
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 64
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 17
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 12
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 28
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Marka Wera
Kod towaru 82079099
O (max.) 7781
Type Ring Spanner Insert

Čísla materiálu

Objednací číslo 7I031120
EAN 4013288196606
UBB 500686633636
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078694001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.