text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7780 14 x 18 x 27


7780 Wkładka z otwartym końcem, 14x18 mm, 14x18 x 27 x 61 mmWkładka z otwartym końcem, do śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 14x18 mm.

Numer artykułu 3U401426
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka otwarta
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 61
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 83
Całkowita długość (mm) 122
Konstrukcja Końcówka otwarta
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 61
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Rozmiar klucza mały (mm) 27
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 12
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 52
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Mocowanie prostokątne Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 7780
Type Open End Insert

Opis

7780 Wkładka z otwartym końcem, 14x18 mm, 14x18 x 27 x 61 mmWkładka z otwartym końcem, do śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 14x18 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 3U401426
EAN 4013288196835
UBB 500686631408
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05078681001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.