text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7775 9 x 12 x 22


7775 Wkładka klucza płasko-oczkowego, 9x12 mm, 9x12 x 22 x 49 mmWkładka klucza płasko-oczkowego, do śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 9x12 mm.

Numer artykułu 9C572755
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka oczkowa otwarta
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 49
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 22
Całkowita długość (mm) 49
Konstrukcja Końcówka oczkowa otwarta
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 49
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 22
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 15
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 33
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Tak
Marka Wera
O (max.) 7775
Type Ring Spanner Insert

Opis

7775 Wkładka klucza płasko-oczkowego, 9x12 mm, 9x12 x 22 x 49 mmWkładka klucza płasko-oczkowego, do śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 9x12 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 9C572755
EAN 4013288196439
UBB 500686627612
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05078658001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.