text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wera Insert 7775 9 x 12 x 14


Numer artykułu 4P407544
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka oczkowa otwarta
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 14
Całkowita długość (mm) 44
Konstrukcja Końcówka oczkowa otwarta
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 14
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 11
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 22
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Tak
Marka Wera
Kod towaru 82079010
O (max.) 7775
Type Ring Spanner Insert

Numery artykułów

Numer artykułu 4P407544
EAN 4013288196392
UBB 500686626887
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05078654001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.