text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7775 9 x 12 x 13


Numero articolo 9S296599
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka oczkowa otwarta
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Confezionato per 1

Specifiche

Szerokość klucza (mm) 13
Całkowita długość (mm) 44
Konstrukcja Końcówka oczkowa otwarta
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 13
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 11
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 22
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Tak
Marka Wera
Kod towaru 82079010
O (max.) 7775
Type Ring Spanner Insert

Numeri di articolo

Numero articolo 9S296599
EAN 4013288196385
UBB 500686626622
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05078653001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.