text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7772 A 9 x 12 x 1/4


Položka č. 6X523900
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Kovanie s račňou
Izolácia Nie
Výška 15
Dĺžka (mm) 49
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 49
Dizajn Kovanie s račňou
Izolácia Nie
Výška 15
Dĺžka (mm) 49
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Uhol vyklopenia (°) 4.7
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82079010
Model 7772 A
Type Ratchet Insert

Čísla materiálu

Položka č. 6X523900
EAN 4013288196347
UBB 500686624809
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05078635001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.