text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7771 9 x 12 x 8


Numer artykułu 5R953492
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 8
Całkowita długość (mm) 41
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 8
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 8
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 22
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Marka Wera
O (max.) 7771
Type Ring Spanner Insert

Numery artykułów

Numer artykułu 5R953492
EAN 4013288196156
UBB 500686622258
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05078621001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.