text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7771 9 x 12 x 18


7771 Wkład klucza oczkowego, 9x12 mm, 9x12 x 18 x 44 mmWkład klucza oczkowego, do śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 9x12 mm.

Objednací číslo 5M726489
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 44
Baleno po 1

Specifikace

Szerokość klucza (mm) 83
Całkowita długość (mm) 122
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 18
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 11
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 22
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Mocowanie prostokątne Tak
Marka Wera
O (max.) 7771
Type Ring Spanner Insert

Popis

7771 Wkład klucza oczkowego, 9x12 mm, 9x12 x 18 x 44 mmWkład klucza oczkowego, do śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 9x12 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5M726489
EAN 4013288196262
UBB 500686624239
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078631001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.