text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wera Insert 7771 9 x 12 x 14


Numer artykułu 6H721456
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 83
Całkowita długość (mm) 122
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 14
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 11
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 22
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Mocowanie prostokątne Tak
Marka Wera
Kod towaru 82079010
O (max.) 7771
Type Ring Spanner Insert

Numery artykułów

Numer artykułu 6H721456
EAN 4013288196224
UBB 500686623405
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05078627001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.