text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7771 9 x 12 x 10


7771 Wkład klucza oczkowego, 9x12 mm, 9x12 x 10 x 41 mmWkład klucza oczkowego, do śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 9x12 mm.

Cod Articol 1R451431
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 41
Ambalat la 1

Specificații

Szerokość klucza (mm) 83
Całkowita długość (mm) 122
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 8
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 22
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Mocowanie prostokątne Tak
Marka Wera
Kod towaru 82079010
O (max.) 7771
Type Ring Spanner Insert

Descriere

7771 Wkład klucza oczkowego, 9x12 mm, 9x12 x 10 x 41 mmWkład klucza oczkowego, do śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 9x12 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol 1R451431
EAN 4013288196187
UBB 500686622662
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05078623001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.