text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7770 9 x 12 x 8


Numer artykułu 8T992916
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka otwarta
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 39
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 8
Całkowita długość (mm) 39
Konstrukcja Końcówka otwarta
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 39
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Rozmiar klucza mały (mm) 8
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 5
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 22
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 7770
Type Open End Insert

Numery artykułów

Numer artykułu 8T992916
EAN 4013288196095
UBB 500686619619
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05078601001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.