text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7770 9 x 12 x 7


7770 Wkładka z otwartym końcem, 9x12 mm, 9x12 x 7 x 39 mmWkładka z otwartym końcem, do śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 9x12 mm.

Položka č. 2J639616
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka otwarta
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 39
Ambalat la 1

technické údaje

Szerokość klucza (mm) 7
Całkowita długość (mm) 39
Konstrukcja Końcówka otwarta
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 39
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Rozmiar klucza mały (mm) 7
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 5
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 22
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 7770
Type Open End Insert

Popis

7770 Wkładka z otwartym końcem, 9x12 mm, 9x12 x 7 x 39 mmWkładka z otwartym końcem, do śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 9x12 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 2J639616
EAN 4013288196101
UBB 500686619460
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05078600001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.