text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wera Insert 7770 9 x 12 x 15


Numer artykułu 3B533494
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka otwarta
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 83
Całkowita długość (mm) 122
Konstrukcja Końcówka otwarta
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Rozmiar klucza mały (mm) 15
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 7
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 30
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Mocowanie prostokątne Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82079010
O (max.) 7770
Type Open End Insert

Numery artykułów

Numer artykułu 3B533494
EAN 4013288196026
UBB 500686621003
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05078608001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.