text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7770 9 x 12 x 12


7770 Wkładka z otwartym końcem, 9x12 mm, 9x12 x 12 x 39 mmWkładka z otwartym końcem, do śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 9x12 mm.

Referência 3Y835912
Largura da chave (mm)
Comprimento total (mm)
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 39
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 83
Comprimento total (mm) 122
Desenho Encaixe de extremidade aberta
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 39
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 5
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça pequena (mm) 22
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Montagem retangular Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 7770
Type Open End Insert

Descrição

7770 Wkładka z otwartym końcem, 9x12 mm, 9x12 x 12 x 39 mmWkładka z otwartym końcem, do śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 9x12 mm.

Números do artigo

Referência 3Y835912
EAN 4013288196057
UBB 500686620435
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05078605001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.