text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wera Insert 7770 9 x 12 x 11


Numer artykułu 4L167084
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka otwarta
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 39
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 83
Całkowita długość (mm) 122
Konstrukcja Końcówka otwarta
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 39
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Rozmiar klucza mały (mm) 11
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 5
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 22
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Mocowanie prostokątne Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82079010
O (max.) 7770
Type Open End Insert

Numery artykułów

Numer artykułu 4L167084
EAN 4013288196064
UBB 500686620278
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05078604001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.