text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Impaktor 1 Zestaw bitów Torx w Bit-Check 6-częściowy


Bit-Check 6 TX Impaktor 1, 6 sztuk 6x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® bity: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm6 bitów Wera Impaktor uporządkowanych na minimalnej przestrzeni w praktycznym Bit-Check. Technologia Impaktor oferuje ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach dzięki najlepszemu możliwemu wykorzystaniu właściwo

Numer artykułu 7Q204127
Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 0
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Liczba bitów Torx 6
Liczba bitów rowek 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plastikowe pudełko
Liczba bitów PH (trawersa) 0
Liczba bitów PZ (krzyżak) 0
Liczba bitów Torx 6
Liczba bitów rowek 0
Całkowita liczba bitów 6
Z uchwytem magnetycznym Nie
Liczba bitów gniazdo sześciokątne 0
Liczba bitów TriWing 0
Liczba bitów z dwoma otworami 0
Z grzechotką do bitów Nie
Liczba bitów kwadrat wewnętrzny (Robertson) 0
Z uchwytem ręcznym Nie
Marka Wera
O (max.) BIT-CHECK

Opis

Bit-Check 6 TX Impaktor 1, 6 sztuk 6x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® bity: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm6 bitów Wera Impaktor uporządkowanych na minimalnej przestrzeni w praktycznym Bit-Check. Technologia Impaktor oferuje ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach dzięki najlepszemu możliwemu wykorzystaniu właściwości materiału i zoptymalizowanej geometrii. Końcówka bitu jest pokryta drobnymi cząsteczkami diamentu, co zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia się z łba śruby dzięki zwiększonej odporności na tarcie.

Numery artykułów

Numer artykułu 7Q204127
EAN 4013288157744
UBB 500643324840
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05057693001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.