Grzechotki
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
Klucze & grzechotki
Grzechotki & akcesoria
Grzechotki
0E344122
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
Wera Grzechotka przelotowa Zyklop Metal push 1/4 cala 38 zębów długość 141 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0E344122
Izolowany
Nie
Długość (mm)
141
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Materiał
Inny
Rozmiar złącza
1/4 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Długość (mm)
141
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Materiał
Inny
Rozmiar złącza
1/4 cala
Z uchwytem
Tak
Model z podajnikiem rynnowym
Tak
Uniwersalny przegub
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
6.3
Kąt odchylenia do tyłu (°)
4.7
Odwracalna
Nie
Grzechotka konstrukcyjna
Nie
Nadaje się do bitów
Nie
Wysuwany uchwyt
Nie
Nadaje się do nasadek
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Wera
Type
Ratchet
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
8003 A Grzechotka metalowa Zyklop z czworokątem przelotowym i napędem 1/4", 1/4" x 141 mmGrzechotka metalowa Zyklop z czworokątem przelotowym. Smukła konstrukcja umożliwia pracę nawet w bardzo ograniczonych przestrzeniach. Podwójne uzębienie grzechotki zapewnia 76 drobnych zębów z 38 wytrzymałych zębów, co pozwala na uzyskanie kąta powrotu wynoszącego zaledwie 4,7°. Bardzo łatwa zmiana kierunku poprzez uruchomienie nierozłącznego czworokąta, po raz pierwszy również z funkcją bezpiecznego blokowania gniazda. Kuta, w pełni metalowa grzechotka (stal chromowo-molibdenowa) zapewnia wyjątkowo wysoką wytrzymałość i długą żywotność.
Numery artykułów
Numer artykułu
0E344122
EAN
4013288174017
UBB
500643576480
UNSPSC
27111711
Artykuł producenta nr
05004003001