text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Grzechotka dźwigniowa dwustronna 8008 A Zyklop Mini 3 1/4 cala 60 zębów


8008 A Grzechotka Zyklop Mini 3 z napędem 1/4",, 1/4", x 87 mmGrzechotka Wera Zyklop Mini 3 do nasadek . Najłatwiejsza obsługa nawet jedną ręką w trudnych warunkach wkręcania. Konstrukcja z kutej matrycowo stali. Drobnozębny mechanizm z 60 zębami umożliwia niewielki kąt powrotu 6° dla precyzyjnej pracy. Pokrętło radełkowane umożliwia szybkie wkręcanie w

Article number 4C230844
Izolowany Nie
Długość (mm) 87
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Rozmiar złącza 1/4 cala
Packed per 1

Specifications

Izolowany Nie
Długość (mm) 87
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Kąt odchylenia do tyłu (°) 4.7
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Tak
Nadaje się do bitów Tak
Wysuwany uchwyt Nie
Nadaje się do nasadek Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Reversible Ratchet

Description

8008 A Grzechotka Zyklop Mini 3 z napędem 1/4",, 1/4", x 87 mmGrzechotka Wera Zyklop Mini 3 do nasadek . Najłatwiejsza obsługa nawet jedną ręką w trudnych warunkach wkręcania. Konstrukcja z kutej matrycowo stali. Drobnozębny mechanizm z 60 zębami umożliwia niewielki kąt powrotu 6° dla precyzyjnej pracy. Pokrętło radełkowane umożliwia szybkie wkręcanie w ciasnych miejscach, w których nie ma miejsca na grzechotkę. Proste przełączanie lewo/prawo. Ergonomicznie ukształtowana główka grzechotki i dźwignia.

Article numbers

Article number 4C230844
EAN 4013288211699
UBB 500711186865
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05003793001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.