text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Grot wkrętakowy Kraftform Kompakt 67 I TORX 10 x 154

Numer artykułu 81645.034.310
System przykręcania Torx
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 154
Rozmiar (TX) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 154
Nadaje się do pracy z udarem Nie

Specyfikacje

System przykręcania Torx
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 154
Rozmiar (TX) 10
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 154
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Z otworem Nie
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Konstrukcja uchwytu Inny
Rozmiar połączenia (mm) 9
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera
O (max.) Kraftform Kompakt VDE 67 i

Numery artykułów

Numer artykułu 81645.034.310
EAN 4013288104250
UBB 500619750531
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003431001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.