text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Grot wkrętakowy Kraftform Kompakt 62 IS PH 2 x 154

Numer artykułu 81643.034.140
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Krzyż (X)
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Całkowita długość (mm) 154
Antymagnetyczny Nie

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 154
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Krzyż (X)
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Całkowita długość (mm) 154
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Funkcja zacisku Nie
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Typ wału Okrągły
Szerokość klucza (napęd sześciokątny) (mm) 9
Rozmiar połączenia (mm) 9
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Phillips
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera
O (max.) Kraftform Kompakt VDE 62 iS

Numery artykułów

Numer artykułu 81643.034.140
EAN 4013288163929
UBB 500619749996
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003414001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.