text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Grot wkrętakowy Kraftform Kompakt 62 IS PH 1 x 154

Numer artykułu 81643.034.130
Długość ostrza (mm)
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Krzyż (X)
Izolowany Tak
Rozmiar 1
Całkowita długość (mm) 154
Antymagnetyczny Nie

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 154
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Krzyż (X)
Izolowany Tak
Rozmiar 1
Całkowita długość (mm) 154
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Funkcja zacisku Nie
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Typ wału Okrągły
Szerokość klucza (napęd sześciokątny) (mm) 9
Rozmiar połączenia (mm) 9
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Phillips
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Z uderzającą nasadką Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 20
O (max.) Kraftform Kompakt VDE 62 iS
Type Interchangeable Phillips Blade

Numery artykułów

Numer artykułu 81643.034.130
EAN 4013288163912
UBB 500619749814
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003413001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.