text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wera Grot wkrętakowy Kraftform Kompakt 60I 0,4 x 2,5 x 154

Numer artykułu 81641.034.000
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 154
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 154

Specyfikacje

Konstrukcja Prawy
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 154
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 154
Szerokość ostrza (mm) 2.5
Grubość ostrza (mm) 0.4
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Funkcja zacisku Nie
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu Inny
Szerokość klucza (napęd sześciokątny) (mm) 9
Rozmiar połączenia (mm) 9
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Z uderzającą nasadką Nie
O (max.) Kraftform Kompakt VDE 60 i

Numery artykułów

Numer artykułu 81641.034.000
EAN 4013288104052
UBB 500619748907
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003400001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.