text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wera Grot wkrętakowy Kraftform Kompakt 60I 0,5 x 3,0 x 154

Numer artykułu 81641.034.010
Konstrukcja Prawy
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 154
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 154

Specyfikacje

Konstrukcja Prawy
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Izolowany Tak
Całkowita długość (mm) 154
Antymagnetyczny Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 154
Szerokość ostrza (mm) 3
Grubość ostrza (mm) 0.5
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Funkcja zacisku Nie
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Model precyzyjny Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu Inny
Szerokość klucza (napęd sześciokątny) (mm) 9
Rozmiar połączenia (mm) 9
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Napęd kwadratowy/napęd sześciokątny na całym ostrzu Nie
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Inny
Obrotowa nasadka Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 12
O (max.) Kraftform Kompakt VDE 60 i
Type Slotted Interchangeable Blade

Numery artykułów

Numer artykułu 81641.034.010
EAN 4013288104069
UBB 500619749087
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003401001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.