text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Gniazdo bitów 800/4 Z 059453 1,2 x 6,5 x 152


For slotted screws Ductile and tough for hard materials 1/4" hexagon drive Suitable for AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools etc. Prevents premature breakage of the drive tip

Numer artykułu 81433.012.006
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 152
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 1.2
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 152
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera

Opis

Tough viscous Wera bits for slotted screws for universal use. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81433.012.006
EAN 4013288031488
UBB 241232005116
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05059453001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.