text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Gniazdo 8790 HMB HF 15 x 29mm


8790 Nasadka HMB HF Zyklop z napędem 3/8", z funkcją przytrzymywania, 15 x 29 mmNasadka Zyklop z napędem 3/8", i funkcją przytrzymywania do wyjątkowo wygodnego wkręcania przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas pracy z obrabianym elementem. ",Take it easy", Wyszukiwarka narzędzi z kolorowym kodowaniem w zależności od rozmiaru - dla łatwego i szy

Numer artykułu 5P657634
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 15
Długość (mm) 29
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 15
Długość (mm) 29
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Zyklop Socket

Opis

8790 Nasadka HMB HF Zyklop z napędem 3/8", z funkcją przytrzymywania, 15 x 29 mmNasadka Zyklop z napędem 3/8", i funkcją przytrzymywania do wyjątkowo wygodnego wkręcania przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas pracy z obrabianym elementem. ",Take it easy", Wyszukiwarka narzędzi z kolorowym kodowaniem w zależności od rozmiaru - dla łatwego i szybkiego dostępu do wymaganego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 5P657634
EAN 4013288194008
UBB 500686655092
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003749001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.