text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Gniazdo 8790 C Impaktor 14,0 x 38,0


8790 C Nasadka Impaktor z napędem 1/2 cala, 14 x 38 mmNasadka Impaktor do użytku z elektrycznymi lub pneumatycznymi kluczami udarowymi z napędem 12,5 mm = ½ cala. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Z wyszukiwarką narzędzi Take it easy z kolorowym oznaczeniem rozmiaru - dla łatwego i szybkiego znalezi

Numer artykułu 7V953960
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 14
Długość (mm) 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 14
Długość (mm) 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Impactor Socket

Opis

8790 C Nasadka Impaktor z napędem 1/2 cala, 14 x 38 mmNasadka Impaktor do użytku z elektrycznymi lub pneumatycznymi kluczami udarowymi z napędem 12,5 mm = ½ cala. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Z wyszukiwarką narzędzi Take it easy z kolorowym oznaczeniem rozmiaru - dla łatwego i szybkiego znalezienia potrzebnego narzędzia. Z sześciokątnym profilem i rowkowanym gniazdem. Sześciokątny profil umożliwia przenoszenie dużych sił i mniej obciąża krawędzie śrub lub łbów śrub niż profil z podwójnym sześciokątem. Do śrub z łbem sześciokątnym, wkrętów i nakrętek.

Numery artykułów

Numer artykułu 7V953960
EAN 4013288210029
UBB 500713725983
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05004571001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.