text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Gniazdo 8790 C Impaktor 13,0 x 38,0


8790 C Nasadka Impaktor z napędem 1/2",, 13 x 38 mmNasadka Impaktor do użytku z elektrycznymi lub pneumatycznymi kluczami udarowymi z napędem 12,5 mm = ½",. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Z wyszukiwarką narzędzi Take it easy z kolorowym oznaczeniem rozmiaru - dla łatwego i szybkiego znalezienia p

Numer artykułu 2L993621
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 13
Długość (mm) 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 13
Długość (mm) 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Impactor Socket

Opis

8790 C Nasadka Impaktor z napędem 1/2",, 13 x 38 mmNasadka Impaktor do użytku z elektrycznymi lub pneumatycznymi kluczami udarowymi z napędem 12,5 mm = ½",. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w ekstremalnych warunkach. Z wyszukiwarką narzędzi Take it easy z kolorowym oznaczeniem rozmiaru - dla łatwego i szybkiego znalezienia potrzebnego narzędzia. Z sześciokątnym profilem i rowkowanym gniazdem. Sześciokątny profil umożliwia przenoszenie dużych sił i mniej obciąża krawędzie śrub lub łbów śrub niż profil z podwójnym sześciokątem. Do śrub z łbem sześciokątnym, wkrętów i nakrętek.

Numery artykułów

Numer artykułu 2L993621
EAN 4013288210012
UBB 500713725728
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05004570001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.