text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Gniazdo 8790 B VDE 17 x 46


8790 B Gniazdo VDE Zyklop 3/8",, izolowane, 17 x 46 mm3/8", Gniazda VDE o zwiększonym bezpieczeństwie dzięki żółtemu rdzeniowi izolacyjnemu, który staje się widoczny w przypadku uszkodzenia zewnętrznej czerwonej warstwy izolacyjnej VDE. Narzędzie testowane indywidualnie zgodnie z normą IEC 60900 pod napięciem 10 000 V w celu zapewnienia bezpiecznej prac

Numer artykułu 8F729272
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 17
Długość (mm) 46
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar złącza 3/8 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 17
Długość (mm) 46
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar złącza 3/8 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera
Type VDE Zyklop Socket

Opis

8790 B Gniazdo VDE Zyklop 3/8",, izolowane, 17 x 46 mm3/8", Gniazda VDE o zwiększonym bezpieczeństwie dzięki żółtemu rdzeniowi izolacyjnemu, który staje się widoczny w przypadku uszkodzenia zewnętrznej czerwonej warstwy izolacyjnej VDE. Narzędzie testowane indywidualnie zgodnie z normą IEC 60900 pod napięciem 10 000 V w celu zapewnienia bezpiecznej pracy przy dopuszczalnym napięciu 1000 V.

Numery artykułów

Numer artykułu 8F729272
EAN 4013288193049
UBB 500686652693
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05004961001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.