text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Gniazdo 8767 B VDE HF TX 40X55.0


8767 B VDE HF TORX® Zyklop nasadka do bitów, izolowana, z funkcją przytrzymywania, napęd 3/8",, TX 40 x 55 mmVDE ?", nasadka do bitów z funkcją przytrzymywania do szczególnie wygodnego wkręcania przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas podawania do elementu. Zwiększone bezpieczeństwo dzięki żółtemu rdzeniowi izolacyjnemu, który staje się widoczn

Numer artykułu 7M635923
Konstrukcja Inny
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 40
Całkowita długość (mm) 55
Rozmiar (TX) 40
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 40
Całkowita długość (mm) 55
Rozmiar (TX) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 9
Rozmiar złącza 3/8 cala
Magnetyczny Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Głębokość klucza (mm) 90
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera
O (max.) 8767 B VDE HF TORX
Type VDE Zyklop Torx Bit Socket

Opis

8767 B VDE HF TORX® Zyklop nasadka do bitów, izolowana, z funkcją przytrzymywania, napęd 3/8",, TX 40 x 55 mmVDE ?", nasadka do bitów z funkcją przytrzymywania do szczególnie wygodnego wkręcania przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas podawania do elementu. Zwiększone bezpieczeństwo dzięki żółtemu rdzeniowi izolacyjnemu, który staje się widoczny w przypadku uszkodzenia zewnętrznej czerwonej warstwy izolacyjnej VDE. Narzędzie testowane indywidualnie zgodnie z normą IEC 60900 pod napięciem 10 000 V w celu zapewnienia bezpiecznej pracy przy dopuszczalnym napięciu 1000 V.

Numery artykułów

Numer artykułu 7M635923
EAN 4013288210210
UBB 500713718145
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05004924001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.