text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Gniazdo 8767 B HF TX 50X38.5


8767 B HF TORX® Zyklop nasadka do bitów z funkcją przytrzymywania, napęd 3/8",, TX 50 x 38,5 mmNasadka do bitów z napędem 3/8", i funkcją przytrzymywania zapewnia wyjątkowo wygodne wkręcanie przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas wprowadzania jej do elementu obrabianego. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym wedł

Numer artykułu 2X397960
Konstrukcja Do śrub wpuszczanych Torx
Całkowita długość (mm) 38.5
Średnica 17.5
Rozmiar (TX) 50
Długość ostrza (mm) 12.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Do śrub wpuszczanych Torx
Całkowita długość (mm) 38.5
Średnica 17.5
Rozmiar (TX) 50
Długość ostrza (mm) 12.5
Rozmiar złącza 3/8 cala
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 9.53
Marka Wera
O (max.) 8767 B HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Opis

8767 B HF TORX® Zyklop nasadka do bitów z funkcją przytrzymywania, napęd 3/8",, TX 50 x 38,5 mmNasadka do bitów z napędem 3/8", i funkcją przytrzymywania zapewnia wyjątkowo wygodne wkręcanie przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas wprowadzania jej do elementu obrabianego. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - do szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia .

Numery artykułów

Numer artykułu 2X397960
EAN 4013288188953
UBB 500686649814
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003072001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.