text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Gniazdo 8760 B VDE XZN 1.5XM 8X59.0


8760 B VDE XZN Zyklop nasadka bitowa, izolowana, napęd 3/8",, do śrub z gniazdem wielopunktowym, M 8 x 59 mmVDE nasadka bitowa o zwiększonym bezpieczeństwie dzięki żółtemu rdzeniowi izolacyjnemu, który staje się widoczny w przypadku uszkodzenia zewnętrznej czerwonej warstwy izolacyjnej VDE. Indywidualnie testowane narzędzie zgodnie z normą IEC 60900 pod

Numer artykułu 8Z362001
Konstrukcja Inny
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 8
Całkowita długość (mm) 59
Średnica 23
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 8
Całkowita długość (mm) 59
Średnica 23
Długość (mm) 59
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 13
Rozmiar złącza 3/8 cala
Magnetyczny Nie
Wymiar (mm) 8
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Uchwyt materiałowy Inny
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Głębokość klucza (mm) 90
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera
O (max.) 8760 B
Type VDE XZN Zyklop Bit Socket

Opis

8760 B VDE XZN Zyklop nasadka bitowa, izolowana, napęd 3/8",, do śrub z gniazdem wielopunktowym, M 8 x 59 mmVDE nasadka bitowa o zwiększonym bezpieczeństwie dzięki żółtemu rdzeniowi izolacyjnemu, który staje się widoczny w przypadku uszkodzenia zewnętrznej czerwonej warstwy izolacyjnej VDE. Indywidualnie testowane narzędzie zgodnie z normą IEC 60900 pod napięciem 10 000 V dla bezpiecznej pracy przy dopuszczalnym napięciu 1000 V. Z wyszukiwarką narzędzi Take it easy z kolorowym kodowaniem według rozmiaru - dla łatwego i szybkiego znalezienia potrzebnego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 8Z362001
EAN 4013288211453
UBB 500713718558
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05004940001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.