text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wera Gniazdo 8740 B VDE HF 4.0X55.0


Numer artykułu 8S748958
Konstrukcja Inny
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 4
Całkowita długość (mm) 55
Długość (mm) 55
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 4
Całkowita długość (mm) 55
Długość (mm) 55
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Długość ostrza (mm) 9
Rozmiar złącza 3/8 cala
Magnetyczny Nie
Wymiar (mm) 4
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Uchwyt materiałowy Inny
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Głębokość klucza (mm) 90
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera
Kod towaru 82079030
O (max.) 8740 B
Type VDE Zyklop Bit Socket

Numery artykułów

Numer artykułu 8S748958
EAN 4013288210135
UBB 500713716578
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05004900001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.