text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Gniazdo 8740 B HF 7X100


8740 B HF Zyklop nasadka do bitów z funkcją przytrzymywania, napęd 3/8",, 7 x 100 mmNasadka do bitów z napędem 3/8", i funkcją przytrzymywania zapewnia wyjątkowo wygodne wkręcanie przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas wprowadzania jej do elementu obrabianego. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru

Numer artykułu 1P135584
Średnica 17.5
Długość (mm) 100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 74.5
Rozmiar złącza 3/8 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 17.5
Długość (mm) 100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 74.5
Rozmiar złącza 3/8 cala
Wymiar (mm) 7
Rozmiar połączenia (mm) 9.53
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Opis

8740 B HF Zyklop nasadka do bitów z funkcją przytrzymywania, napęd 3/8",, 7 x 100 mmNasadka do bitów z napędem 3/8", i funkcją przytrzymywania zapewnia wyjątkowo wygodne wkręcanie przy zmniejszonym ryzyku zgubienia śruby podczas wprowadzania jej do elementu obrabianego. Z wyszukiwarką narzędzi ",Take it easy", z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - do szybkiej i łatwej identyfikacji wymaganego narzędzia .

Numery artykułów

Numer artykułu 1P135584
EAN 4013288188755
UBB 500686642470
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003038001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.