text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Gniazdo 8740 A 7/64X28


8740 A Nasadka Zyklop do bitów, napęd 1/4",, 7/64", x 28 mmNasadka do bitów z napędem 1/4",. ",Take it easy", Wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - dla łatwego i szybkiego dostępu do potrzebnego narzędzia.

Numer artykułu 2F440165
Średnica 12.5
Długość (mm) 28
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 11
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 12.5
Długość (mm) 28
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 11
Rozmiar złącza 1/4 cala
Wymiar (mm) 2.78
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 8740 A
Type Zyklop Bit Socket

Opis

8740 A Nasadka Zyklop do bitów, napęd 1/4",, 7/64", x 28 mmNasadka do bitów z napędem 1/4",. ",Take it easy", Wyszukiwarka narzędzi z kodowaniem kolorystycznym według rozmiaru - dla łatwego i szybkiego dostępu do potrzebnego narzędzia.

Numery artykułów

Numer artykułu 2F440165
EAN 4013288189851
UBB 500686639260
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05003382001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.