text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Duży zestaw bitów IMPAKTOR Diamond 1/4 cala T 30 długość 25 mm DIN ISO 1173


Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 30 x 25 mm, 15 sztuk 15x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bity: TX 30 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów wpuszczanych TORX® w praktycznym pudełku Bit-Box. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w bardzo wymagających warunkach. Zwiększona odporność na tarcie dzięki szorstkiej powłoce z cząstek diamentu na

Numer artykułu 6X339822
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 30
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 60
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 15PC BIT-BOX 15 IMPAKTOR TX 30X25
Type Torx Screwdriver Bit

Opis

Bit-Box 15 Impaktor TX, TX 30 x 25 mm, 15 sztuk 15x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bity: TX 30 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów wpuszczanych TORX® w praktycznym pudełku Bit-Box. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w bardzo wymagających warunkach. Zwiększona odporność na tarcie dzięki szorstkiej powłoce z cząstek diamentu na końcówce bitu zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby. Szczególnie nadaje się do użytku ze zwykłymi wkrętarkami udarowymi, 1/4", sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3. W zestawie z ",Take it easy", Toolfinder: kodowanie kolorami zgodnie z profilem i rozmiarem stempla.

Numery artykułów

Numer artykułu 6X339822
EAN 4013288187895
UBB 500678969238
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05057776001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.