text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Duże opakowanie bitów IMPAKTOR Diamond 1/4 cala PH 2 długość 25 mm DIN ISO 1173


Bit-Box 15 Impaktor PH, PH 2 x 25 mm, 15 sztuk 15x 851/1 IMP DC Impaktor bity: PH 2 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów krzyżakowych w praktycznym pudełku Bit-Box. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w bardzo wymagających warunkach. Zwiększona odporność na tarcie dzięki szorstkiej powłoce z cząstek diamentu na końcówce bitu

Numer artykułu 2A403311
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 851/1 IMP DC
Type Phillips Screwdriver Bit

Opis

Bit-Box 15 Impaktor PH, PH 2 x 25 mm, 15 sztuk 15x 851/1 IMP DC Impaktor bity: PH 2 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów krzyżakowych w praktycznym pudełku Bit-Box. Technologia Impaktor zapewnia ponadprzeciętną żywotność nawet w bardzo wymagających warunkach. Zwiększona odporność na tarcie dzięki szorstkiej powłoce z cząstek diamentu na końcówce bitu zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby. Szczególnie nadaje się do użytku ze zwykłymi wkrętarkami udarowymi, 1/4", sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3. Wyposażone w ",Take it easy", Toolfinder: kodowanie kolorami zgodnie z profilem i rozmiarem stempla.

Numery artykułów

Numer artykułu 2A403311
EAN 4013288187918
UBB 500678969642
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05057752001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.