text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Duże opakowanie bitów 1/4 cala T 25 długość 25 mm wg DIN ISO 1173-C 6.3 20 bitów/szt.


Bit-Box 20 TX, TX 25 x 25 mm, 20 sztuk 20x 867/1 bitów TORX®: TX 25 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów wpuszczanych TORX® w praktycznym pudełku Bit-Box. Mocno lepkie do uniwersalnego zastosowania, 1/4", sześciokąt, odpowiednie do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 4I556631
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 25
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza Inny
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
O (max.) 20PC BIT-BOX 20 H TX 25X25
Type Torx Screwdriver Bit

Opis

Bit-Box 20 TX, TX 25 x 25 mm, 20 sztuk 20x 867/1 bitów TORX®: TX 25 x 25 mmWysokiej jakości bity do wkrętów wpuszczanych TORX® w praktycznym pudełku Bit-Box. Mocno lepkie do uniwersalnego zastosowania, 1/4", sześciokąt, odpowiednie do uchwytów zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 4I556631
EAN 4013288188007
UBB 500678971291
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05057773001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.