text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Clé mixtes à cliquet 5/8''X182


Cikkszám 5Z306472
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Surface protection Other
Isolation protection 1000 V No
Cranked Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Longueur (mm) 182
Largeur de clé côté ouvert (mm) 22
Surface protection Other
Isolation protection 1000 V No
Cranked Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 5/8 pouce
Largeur de clé, côté couronne (mm) 22
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 35
Largeur de tête, côté couronne (mm) 23
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 6.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 10
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) 5/8 pouce
Version à cliquet Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82041100
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 5Z306472
EAN 4013288213020
UBB 500711207653
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05020216001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.